Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9012GQG2 Διακόπτης πίεσης Πιστόνι 90 έως 2900 psi SPDT | AH9JXF 3FJZ2

SQUARE D 9012GQG2 Έμβολο διακόπτη πίεσης 90 έως 2900 psi SPDT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9JXF Μοντέλο: 9012GQG2Cross Ref: 3FJZ2
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
€919.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
ΕνέργειεςΑρχικό
Τύπος ενεργοποίησηςΈμβολο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Διαφορικός141 έως 455 psi
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος θύρας1-θύρα 1 / 4-18 "FNPT
Σειρά90 έως 2900 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9405
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Temp Media. Εύρος: -40 βαθμοί έως 250 βαθμοί F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕργοστασιακή ρύθμιση On / OffΑξιολόγηση επαφών ACΕνέργειεςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΧειροκίνητη εναλλαγή ενέργειαςΤιμή
SQUARE D 9012GNG5 Διακόπτης πίεσης Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Διακόπτης πίεσης75 psi10A @ 480VΑρχικό----€441.07
SQUARE D 9012GNG6 Διακόπτης πίεσης Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Διακόπτης πίεσης-10A @ 480VΑρχικό----€546.29
SQUARE D 9012GAW5G18 Διακόπτης πίεσης SPDT Διάφραγμα 3 έως 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Διακόπτης πίεσης--Αρχικό----€726.88
SQUARE D 9012GCW1G18 Έμβολο διακόπτη πίεσης 20 έως 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Διακόπτης πίεσης--Αρχικό----€1,361.75
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Διακόπτης πίεσης DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Διακόπτης πίεσης95/125 psi10A @ 575VΑρχικό1.521Αυτόματη / Απενεργοποίηση€64.47
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Διακόπτης πίεσης Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XΔιακόπτης πίεσης80/100 psi10A @ 575VΑρχικό231Αυτόματη / Απενεργοποίηση€122.09
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Διακόπτης πίεσης DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Διακόπτης πίεσης80/100 psi10A @ 575VΑρχικό1.521Αυτόματη / Απενεργοποίηση€61.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9012GQG2 Έμβολο διακόπτη πίεσης 90 έως 2900 psi SPDT
€919.98 /μονάδα