PETERSEN PRODUCTS Βύσμα σωλήνων 130-2


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Φυσικό λάστιχο , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΠίεσηΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
130-2015-01
1.4 "3.8 "1.88 "22 psi1.5 "€204.27
B
130-202-01
1.75 "6"2.25 "22 psi2"€220.50
C
130-203-07
2.5 "8"3.25 "22 psi3"€236.73
D
130-208-03ΗΡ
3.8 "16 "8.2 "150 psi4 "έως 8"€2,896.57
E
130-204-07
3.13 "8"4.25 "22 psi4"€236.73
E
130-206-07
3.46 "10.75 "6.25 "17 psi4 "έως 6"€303.45
F
130-208-07
3.95 "23 "8.25 "-4 "έως 8"€829.21
E
130-206-15
4.5 "7"6.25 "13 psi6"€278.92
E
130-208-15
5"13 "8.35 "17 psi6 "έως 8"€443.00
F
130-212-1
5.5 "25 "12.25 "-6 "έως 12"€908.73
E
130-210-2
6.75 "14.5 "10.25 "17 psi8 "έως 10"€582.56
E
130-208-3
6.75 "10 "8.25 "13 psi8"€348.89
F
130-212-2
7"18.5 "12.25 "-8 "έως 12"€996.35
F
130-216-2
7.5 "28 "16.25 "-8 "έως 16"€1,296.56
G
130-212-07ΗΡ
7.7 "24 "12.2 "150 psi8 "έως 12"€3,578.11
E
130-210-3
8.75 "11.75 "10.25 "13 psi10 "€460.85
E
130-212-3
10.25 "13.75 "12.25 "13 psi12 "€647.47
F
130-218-4
10.75 "25 "18.25 "-12 "έως 18"€1,968.37
F
130-224-2
11 "37 "24.25 "-12 "έως 24"€2,137.13
H
130-216-2ΗΡ
11.9 "24 "16.2 "150 psi12 "έως 16"€4,941.20
E
130-216-3
13.75 "19.75 "16 "13 psi15 "έως 16"€1,022.32
I
130-232-20
14.3 "48 "32 "-15 "έως 32"€4,137.95
I
130-230-4
14.3 "48 "32 "-15 "έως 32"€4,245.05
J
130-220-2ΗΡ
15.2 "24 "20.2 "150 psi16 "έως 20"€5,963.52
E
130-218-2
16.9 "24.75 "19.5 "13 psi18 "€1,593.52
I
130-240-2
18.5 "46.25 "40 "-20 "έως 40"€5,144.05
I
130-240-6
18.5 "46.25 "40 "-20 "έως 40"€5,337.15
I
130-240-4
18.5 "46.25 "40 "-20 "έως 40"€5,144.05
K
130-226-2ΗΡ
19.2 "16 "26 "-20 "έως 26"€7,667.39
I
130-248-6
20 "68 "50 "-24 "έως 48"€7,790.71
I
130-260-4ΜΜ
20 "88 "60.5 "-24 "έως 60"€13,728.27
I
130-260-6
20 "88 "60.5 "-24 "έως 60"€14,247.55
I
130-248-4
20 "68 "50 "-24 "έως 48"€7,474.28
L
130-224-4
21.25 "28.75 "25 "13 psi24 "€2,018.67
K
130-232-2ΗΡ
25.8 "16 "32 "-26 "έως 32"€9,379.36
I
130-272-8
43 "93 "72.25 "-48 "έως 72"€18,499.09
I
130-296-8
43 "132 "96.25 "-54 "έως 96"€24,503.18
I
130-272-4
43 "93 "72.25 "-48 "έως 72"€17,038.64
I
130-296-4
43 "128 "96.25 "-54 "έως 96"€23,691.82
I
130-272-6
43 "93 "72.25 "-48 "έως 72"€18,012.27
I
130-296-6
43 "132 "96.25 "-54 "έως 96"€24,016.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;