Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-210-2 Βύσμα σωλήνων, φουσκωτό, στυλ Muni, διάμετρος 8 - 10 ίντσες, Μέγεθος παράκαμψης FNPT 2 ιντσών | CF2YYJ

PETERSEN PRODUCTS 130-210-2 βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, στυλ Muni, διάμετρος 8 - 10 ίντσες, μέγεθος παράκαμψης FNPT 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2YYJ Μοντέλο: 130-210-2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€582.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςΦυσικό λάστιχο
Παράκαμψη2 "FNPT
Ξεφουσκωμένη διάμετρος6.75 "
Αποπληθωρισμένο μήκος14.5 "
Μέγιστη. Διάμετρος10.25 "
Μέγιστη. Πίεση17 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Ονομαστικό μέγεθος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΠίεσηΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-2015-01 Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Στυλ Muni, Διάμετρος 1.50 ίντσας, Μέγεθος παράκαμψης 1/4 ίντσας MNPT | CF2YXY 130-2015-011.4 "3.8 "1.88 "22 psi1.5 "€204.27
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-202-01 Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, στυλ Muni, διάμετρος 2 ιντσών, μέγεθος παράκαμψης FNPT 1/8 ίντσας | CF2YXZ 130-202-011.75 "6"2.25 "22 psi2"€220.50
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-203-07 Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Στυλ Muni, Διάμετρος 3 ίντσες, 1/2 ίντσα FNPT Μέγεθος παράκαμψης | CF2YYA 130-203-072.5 "8"3.25 "22 psi3"€236.73
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-204-07 Βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, στυλ Muni, διάμετρος 4 ιντσών, μέγεθος παράκαμψης FNPT 3/4 ιντσών | CF2YYB 130-204-073.13 "8"4.25 "22 psi4"€236.73
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-206-07 Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Διάμετρος 4 - 6 ίντσες, 3/4 ίντσες FNPT Μέγεθος παράκαμψης | CF2YYC 130-206-073.46 "10.75 "6.25 "17 psi4 "έως 6"€303.45
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-206-15 Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Στυλ Muni, Διάμετρος 6 ίντσες, 1-1 / 2 ίντσα FNPT Μέγεθος παράκαμψης | CF2YYD 130-206-154.5 "7"6.25 "13 psi6"€278.92
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 130-208-03HP Βύσμα σωλήνα, Φουσκωτό, Υψηλή πίεση, Διάμετρος 4 - 8 ίντσες | CF2YYE 130-208-03ΗΡ3.8 "16 "8.2 "150 psi4 "έως 8"€2,896.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-210-2 βύσμα σωλήνα, φουσκωτό, στυλ Muni, διάμετρος 8 - 10 ίντσες, μέγεθος παράκαμψης FNPT 2 ιντσών
€582.56 /μονάδα