Ακρίβεια: +/- 0.1 έως 1% , Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: -10 βαθμούς έως 185 βαθμούς F , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 4 " , Τύπος σύνδεσης: NPSF , Τρέχουσα βαθμολογία: 10A , Αξιολόγηση επαφών DC: 0.11A @ 250V, 0.22A @ 125V , Υλικό διαφράγματος: Νιτρίλιο (Buna-N) , Μέγεθος ηλεκτρικής σύνδεσης: 1 / 2 "-14 , Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης: NPT , Βαθμολογία περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4/4Χ/13 , Υλικό φλάντζας: Ατσάλι , Μέγεθος σύνδεσης υγρού: 1 / 4 "-18 , Τύπος σύνδεσης υγρού: FNPT , Ύψος κατοικίας: 11 1 / 8 " , Πλάτος στέγασης: 9 1 / 8 " , HP @ 3 Phase - 240V: 3 hp , Αξιολόγηση IP: 54 , Μέγιστη. Πίεση: 850 psig , Αριθμός λιμένων: 1 , Κύκλοι λειτουργίας: 120 ανά λεπτό , Φάση: μονόκλινο , Pilot Light: Ν/Α , Μέγεθος θύρας: 1/4 18" , Μέγεθος αισθητήρα πίεσης: 65 psi, 5 psi έως 45 psi , Αντίσταση κραδασμών: Ζ 50 , Ενέργεια εναλλαγής: Αρχικό , Τύπος διακόπτη: Ενιαία Σκηνή , Αξιολόγηση τάσης: 600V