Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9013GHG2S6J30 Διάφραγμα διακόπτη πίεσης 40 έως 200 psi | AH2NUW 2FH29

SQUARE D 9013GHG2S6J30 Διάφραγμα διακόπτη πίεσης 40 έως 200 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NUW Μοντέλο: 9013GHG2S6J30Cross Ref: 2FH29

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€175.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 575V
ΕνέργειεςΑρχικό
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Διαφορικός20 έως 40 psi
Εργοστασιακή ρύθμιση On / Off80/100 psi
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 480V5
Χειροκίνητη εναλλαγή ενέργειαςAuto / Off / On
Αξιολόγηση NEMA1
Τύπος θύρας(1) Θύρα, 1/4 "FNPS
Πρωτογενής εφαρμογήΑεροσυμπιεστής και αντλία νερού
Σειρά40 έως 200 psi
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 257 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • HP @ 3 Phase - 240V: 5
    • Εκφορτωτής διακόπτη πίεσης: Όχι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Διάφραγμα νιτριλίου (Buna-N)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕργοστασιακή ρύθμιση On / OffΑξιολόγηση επαφών ACΕνέργειεςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΧειροκίνητη εναλλαγή ενέργειαςΤιμή
SQUARE D 9012GNG5 Διακόπτης πίεσης Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Διακόπτης πίεσης75 psi10A @ 480VΑρχικό----€441.07
SQUARE D 9012GNG6 Διακόπτης πίεσης Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Διακόπτης πίεσης-10A @ 480VΑρχικό----€546.29
SQUARE D 9012GAW5G18 Διακόπτης πίεσης SPDT Διάφραγμα 3 έως 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Διακόπτης πίεσης--Αρχικό----€726.88
SQUARE D 9012GCW1G18 Έμβολο διακόπτη πίεσης 20 έως 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Διακόπτης πίεσης--Αρχικό----€1,361.75
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Διακόπτης πίεσης DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Διακόπτης πίεσης95/125 psi10A @ 575VΑρχικό1.521Αυτόματη / Απενεργοποίηση€64.47
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Διακόπτης πίεσης Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XΔιακόπτης πίεσης80/100 psi10A @ 575VΑρχικό231Αυτόματη / Απενεργοποίηση€122.09
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Διακόπτης πίεσης DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Διακόπτης πίεσης80/100 psi10A @ 575VΑρχικό1.521Αυτόματη / Απενεργοποίηση€61.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9013GHG2S6J30 Διάφραγμα διακόπτη πίεσης 40 έως 200 psi
€175.81 /μονάδα