A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , RPM ανεμιστήρα: 566 , CFM @ 0.000-In. SP: 10,530 , CFM @ 0.125-In. SP: 10,022 , CFM @ 0.250-In. SP: 9469 , CFM @ 0.375-In. SP: 8956 , CFM @ 0.500-In. SP: 8363 , CFM @ 0.625-In. SP: 7611 , CFM @ 0.750-In. SP: 6662 , Υψος: 46 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 20-1 / 2 " , Μέγιστη. BHP: 1.57 , Μέγιστη. Βάθος: 38 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Κινητήρας HP: 1.5 , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 20-1 / 2 " , Ύψος εξόδου: 41.875 " , Πλάτος εξόδου: 41.875 " , Διάμετρος άξονα: 1-1 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 17.7 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 17.2 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 16.6 , Ελεγχος ταχύτητας: Οχι , Διάμετρος τροχού: 30 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Φυγόκεντρος προς τα πίσω , Πλάτος: 46 "
Blower 30 ίντσες με πακέτο 1 1/2 Hp Drive
Οι εν σειρά φυσητήρες Dayton κατασκευάζονται για να παρέχουν φρέσκο αέρα σε εφαρμογές όπως συστήματα εξάτμισης, εισαγωγής, επιστροφής ή αναπλήρωσης αέρα σε εμπορικούς ή βιομηχανικούς χώρους. Αυτοί οι εν σειρά φυσητήρες διαθέτουν καλύμματα κινητήρα και καλύμματα ρουλεμάν για βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Διαθέτουν κολάρο για εύκολη σύνδεση αγωγών και έχουν πάνελ σε κάθε πλευρά για γρήγορη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα του ανεμιστήρα. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν πακέτα κίνησης 1/2 hp για μετάδοση ισχύος και διατίθενται σε μονοφασικές και τριφασικές παραλλαγές κινητήρα.