SPEEDAIRE Rotary Vane Air Motors, Χυτοσίδηρος και Αλουμίνιο


Φίλτρα
Τέλος: Γκρί , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F , Θερμ.: 250 βαθμοί F , Τύπος: Περιστροφικό πτερύγιο
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. RPMCFMΎψοςΒάσηΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22UX71
10,00020.52.22 "Hub10,0002.22 "4.25 "2.44 "€240.79
B
22UX74
3000785.35 "Πόδι30005.35 "5.88 "3.74 "€280.68
C
22UX75
3000783.94 "Πρόσωπο30003.94 "5.8 "3.94 "€272.46
D
22UX44
3000306.6 "Φλάντζα NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€343.82
E
22UX45
3000753.74 "Πρόσωπο30003.74 "6.57 "4.32 "€325.84
F
22UX46
3000726.6 "Φλάντζα NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€309.67
G
22UX47
30001305.83 "Πόδι30005.83 "7.4 "5"€447.37
H
22UX73
3000785.35 "Πόδι30005.35 "5.88 "3.74 "€284.67
I
22UX43
3000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "€231.29
J
22UX48
30001306.5 "Φλάντζα NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€523.64
K
22UX49
30001306.5 "Φλάντζα NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€386.57
L
22UX72
3000305.35 "Πόδι30005.35 "4.96 "3.74 "€246.95
M
22UX76
30001285.83 "Πόδι30005.83 "7.4 "5"€360.96
N
22UX42
6000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"€195.79
O
22UX41
6000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "€215.22

Rotary Vane Air Motors, Χυτοσίδηρος και Αλουμίνιο

Οι αεροκινητήρες SPEEDAIRE χρησιμοποιούνται με ηλεκτρικούς κινητήρες σε λειτουργίες χαμηλής ισχύος για καλύτερη απόδοση. Προσφέρουν περαιτέρω λειτουργία στην επιθυμητή ταχύτητα, προσφέροντας μέγιστη ροή αέρα 125 CFM. Αυτοί οι κινητήρες αέρα διαθέτουν περίβλημα από χυτοσίδηρο και αλουμίνιο για ανθεκτικότητα σε σκληρά περιβάλλοντα. Είναι τοποθετημένα στο κέντρο και είναι εξοπλισμένα με σιγαστήρα εκκένωσης για μείωση των επιπέδων θορύβου. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κινητήρων αέρα, που διατίθενται σε τιμές ταχύτητας 3000, 6000 και 10000 σ.α.λ. Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;