SPEEDAIRE 22UX48 Air Motor 4.00 Hp 130 Cfm C Βάση προσώπου | AB7FMF

SPEEDAIRE 22UX48 Air Motor 4.00 Hp 130 Cfm C Face Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FMF Μοντέλο: 22UX48

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€523.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
CFM130
φινίρισμαΓκρί
Ύψος6.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος και αλουμίνιο
HP4
Κέιγουεϊ1.41 "
Μήκος πληκτρολογίου1.41 "
Μήκος8.29 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος και αλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή αέρα128 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα100 PSI
Μέγιστη. RPM3000
ΒάσηΦλάντζα NEMA 56C
Χωρίς φορτίο RPM3000
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος8.126 "
συνολικό πλάτος6.5 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 2 "
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ Μέγ. Ροπή300
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.95 "
Θερμ.250 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5915
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMCFMΎψοςΒάσηΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 22UX41 Air Motor 0.40 Hp 27 Cfm Hub Mount | AB7FLY 22UX416000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "€217.11
SPEEDAIRE 22UX42 Air Motor 0.5 Hp 27 Cfm Hub Mount | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"€196.81
SPEEDAIRE 22UX43 Air Motor 0.75 Hp 30 Cfm Hub Mount | AB7FMA 22UX433000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "€245.98
SPEEDAIRE 22UX44 Air Motor 0.75 Hp 30 Cfm Στερέωση φλάντζας | AB7FMB 22UX443000306.6 "Φλάντζα NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€362.12
SPEEDAIRE 22UX45 Air Motor 1.8 Hp 75 Cfm Hub Mount | AB7FMC 22UX453000753.74 "Πρόσωπο30003.74 "6.57 "4.32 "€331.91
SPEEDAIRE 22UX46 Air Motor 1.5 Hp 72 Cfm Στερέωση φλάντζας | AB7FMD 22UX463000726.6 "Φλάντζα NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€311.08
SPEEDAIRE 22UX47 Air Motor 4.00 Hp 130 Cfm Foot mount | AB7FME 22UX4730001305.83 "Πόδι30005.83 "7.4 "5"€454.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22UX48 Air Motor 4.00 Hp 130 Cfm C Face Mount
€523.64 /μονάδα