Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 22UX43 Air Motor 0.75 Hp 30 Cfm Hub Mount | AB7FMA

SPEEDAIRE Βάση πλήμνης 22UX43 Air Motor 0.75 Hp 30 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FMA Μοντέλο: 22UX43
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
€245.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
CFM30
φινίρισμαΓκρί
Ύψος3.97 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος και αλουμίνιο
HP0.93
Κέιγουεϊ1"
Μήκος πληκτρολογίου1.00 "
Μήκος4.94 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος και αλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή αέρα30 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα100 PSI
Μέγιστη. RPM3000
ΒάσηHub
Χωρίς φορτίο RPM3000
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος3.97 "
Συνολικό μήκος4.96 "
συνολικό πλάτος3.97 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 4 "
ΠεριστροφήCCW
RPM @ Μέγ. Ροπή300
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.13 "
Θερμ.250 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος3.97 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.223
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMCFMΎψοςΒάσηΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 22UX41 Air Motor 0.40 Hp 27 Cfm Hub Mount | AB7FLY 22UX416000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "€217.11
SPEEDAIRE 22UX42 Air Motor 0.5 Hp 27 Cfm Hub Mount | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"€196.81
SPEEDAIRE 22UX44 Air Motor 0.75 Hp 30 Cfm Στερέωση φλάντζας | AB7FMB 22UX443000306.6 "Φλάντζα NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€362.12
SPEEDAIRE 22UX45 Air Motor 1.8 Hp 75 Cfm Hub Mount | AB7FMC 22UX453000753.74 "Πρόσωπο30003.74 "6.57 "4.32 "€331.91
SPEEDAIRE 22UX46 Air Motor 1.5 Hp 72 Cfm Στερέωση φλάντζας | AB7FMD 22UX463000726.6 "Φλάντζα NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€311.08
SPEEDAIRE 22UX47 Air Motor 4.00 Hp 130 Cfm Foot mount | AB7FME 22UX4730001305.83 "Πόδι30005.83 "7.4 "5"€454.10
SPEEDAIRE 22UX48 Air Motor 4.00 Hp 130 Cfm C Βάση προσώπου | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Φλάντζα NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€523.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Βάση πλήμνης 22UX43 Air Motor 0.75 Hp 30 Cfm
€245.98 /μονάδα