Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007CR61R Heavy Duty Limit Switch Top Top Actuator 2no / 2nc | AF9JYA 2UYL8

SQUARE D 9007CR61R Ενεργοποιητής κορυφής ορίου βαρέως τύπου 2no/2nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JYA Μοντέλο: 9007CR61RCross Ref: 2UYL8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€798.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου βαρέως τύπου
Μήκος ενεργοποιητή1.91 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
ΠιστοποίησηUL Class I Group B, C, D και Class II Group E, F, G
Φόρμα Επικοινωνίας2NO / 2NC
Βάθος2.08 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος6.1 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΚάθετος
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 6, 6Ρ, 7, 9, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη7 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 185 βαθμοί F
Ταξίδι0.25 "
Τάση τάσης600AC / DC
Πλάτος2.72 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9855
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνεργοποιητήςΜήκος ενεργοποιητήΕκτίμηση IPΚίνησηΑξιολόγηση NEMAΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
SQUARE D 9007AW18 Heavy Duty Limit Switch Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 ίντσες-lb.-65 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€627.81
SQUARE D 9007AW38 Διακόπτης ορίου διακόπτη βαρέως τύπου 2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65Οριζόντιος1, 2, 4, 12, 133 λίβρες0 βαθμοί έως 185 βαθμοί F€684.10
SQUARE D 9007C62B Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 134 ίντσες-lb.-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€399.42
SQUARE D 9007C66B2 Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 2no / 2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 134 ίντσες-lb.-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€468.01
SQUARE D 9007CR61C Heavy Duty Limit Switch Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, Συντηρείται1, 2, 4, 6, 6Ρ, 7, 9, 12, 133 ίντσες-lb.-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€799.18
SQUARE D 9007C62N2 Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, χαμηλή ροπή1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 131.56 ίντσες-lb.-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€467.64
SQUARE D 9007C66N2 Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, χαμηλή ροπή1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 131.56 ίντσες-lb.-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€592.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007CR61R Ενεργοποιητής κορυφής ορίου βαρέως τύπου 2no/2nc
€798.47 /μονάδα