Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007C66B2 Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 2no / 2nc | AF9FXD 2EF92

SQUARE D 9007C66B2 Πλαϊνός ενεργοποιητής ορίου βαρέως τύπου 2no/2nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9FXD Μοντέλο: 9007C66B2Cross Ref: 2EF92
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
€468.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου βαρέως τύπου
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Φόρμα Επικοινωνίας2NO / 2NC
Βάθος1.79 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος4.02 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηCW / CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη4 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
ΤαξίδιΠτυχία 90
Τάση τάσης600AC / DC
Πλάτος1.55 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.55
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνεργοποιητήςΜήκος ενεργοποιητήΕκτίμηση IPΚίνησηΑξιολόγηση NEMAΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
SQUARE D 9007AW18 Heavy Duty Limit Switch Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 ίντσες-lb.-65 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€627.81
SQUARE D 9007AW38 Διακόπτης ορίου διακόπτη βαρέως τύπου 2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65Οριζόντιος1, 2, 4, 12, 133 λίβρες0 βαθμοί έως 185 βαθμοί F€684.10
SQUARE D 9007C62B Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 134 ίντσες-lb.-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€399.42
SQUARE D 9007CR61C Heavy Duty Limit Switch Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, Συντηρείται1, 2, 4, 6, 6Ρ, 7, 9, 12, 133 ίντσες-lb.-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€799.18
SQUARE D 9007C62N2 Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, χαμηλή ροπή1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 131.56 ίντσες-lb.-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€467.64
SQUARE D 9007C66N2 Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, χαμηλή ροπή1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 131.56 ίντσες-lb.-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€592.44
SQUARE D 9007CR61F Heavy Duty Limit Switch Switch Πλευρικός ενεργοποιητής 2no / 2nc | AF9JXB 2UYJ4 9007CR61F6.1 "-1.08 "67Κάθετος1, 2, 4, 6, 6Ρ, 7, 9, 12, 134 λίβρες0 βαθμοί έως 185 βαθμοί F€852.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007C66B2 Πλαϊνός ενεργοποιητής ορίου βαρέως τύπου 2no/2nc
€468.01 /μονάδα