SQUARE D 8539SDA53V02S Συνδυασμός Μίζας Μέγεθος 2 120vac Πηνίο | AF6QAE 1YDU4

SQUARE D 8539SDA53V02S Combination Starter Size 2 120vac Coil

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QAE Μοντέλο: 8539SDA53V02SCross Ref: 1YDU4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,074.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα συνδυασμού
Ενισχυτές AC45
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίαςΔεν υπάρχουν βοηθητικές επαφές
Πηνία πηνίου120 VAC
Μετασχηματιστής ελέγχουΟχι
Βάθος9.593
Τύπος κλιπ ασφαλειώνΚατηγορία Η και Κ
Ύψος27.75 "
Φάση HP @ 3 - 230V10
Φάση HP @ 3 - 240V10
Φάση HP @ 3 - 460V25
Φάση HP @ 3 - 480V25
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA3R / 12
Μέγεθος NEMA2
ΧειριστήςΟχι
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΚράμα τήξης
Πιλοτικό ΦωςΟχι
Προστασία βραχυκυκλώματος50A
Ταξίδι20
ΧαρακτηριστικάΔιακόπτης κυκλώματος
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.141
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 480VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΤύπος περιβλήματος NEMAΜέγεθος NEMAΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤιμή
SQUARE D 8539SBA53V02S Combo Motor Starter | AF6PMV 1Η694 8539SBA53V02S5181203R / 12-9.5 "8-11 / 32 "24 "€3,557.20
SQUARE D 8539SBG43V02S Combo Motor Starter | AF6PMW 1Η695 8539SBG43V02S5181201-9.5 "8-11 / 32 "22.5 "-
RFQ
SQUARE D 8539SCA54V02S Combo Motor Starter | AF6PMX 1Η697 8539SCA54V02S10271203R / 1219.5 "9-11 / 32 "24 "€3,759.04
SQUARE D 8539SCG44V02S Combo Motor Starter | AF6PMY 1H699 8539SCG44V02S1027120119.5 "8-11 / 32 "22.5 "€2,978.94
SQUARE D 8539SDG43V02S Συνδυασμός Μίζας Μέγεθος 2 120vac Πηνίο | AF6QAD 1YDU3 8539SDG43V02S2545120 VAC1210.5 "9.59326 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8539SDA53V02S Combination Starter Size 2 120vac Coil
€5,074.14 /μονάδα