SQUARE D 8539SBG43V02S Combo Motor Starter | AF6PMW 1Η695

SQUARE D 8539SBG43V02S Combo Motor Starter

Είδος: AF6PMW Μοντέλο: 8539SBG43V02SΣταυρός: 1H695

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα συνδυασμού
Ενισχυτές AC18
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίαςΔεν υπάρχουν βοηθητικές επαφές
Πηνία πηνίου120
Μετασχηματιστής ελέγχουΟχι
Βάθος8-11 / 32 "
Ύψος22.5 "
Φάση HP @ 3 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 460V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Μέγεθος NEMA0
ΧειριστήςΟχι
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΚράμα τήξης
Πιλοτικό ΦωςΟχι
Προστασία βραχυκυκλώματος30A
Ταξίδι20
ΧαρακτηριστικάΔιακόπτης κυκλώματος
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.18
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)66.55
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 480VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΤύπος περιβλήματος NEMAΜέγεθος NEMAΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤιμή
SQUARE D 8539SBA53V02S Combo Motor Starter | AF6PMV 1Η694 8539SBA53V02S5181203R / 12-9.5 "8-11 / 32 "24 "€3,557.20
SQUARE D 8539SCA54V02S Combo Motor Starter | AF6PMX 1Η697 8539SCA54V02S10271203R / 1219.5 "9-11 / 32 "24 "€3,759.04
SQUARE D 8539SCG44V02S Combo Motor Starter | AF6PMY 1H699 8539SCG44V02S1027120119.5 "8-11 / 32 "22.5 "€2,978.94
SQUARE D 8539SDG43V02S Συνδυασμός Μίζας Μέγεθος 2 120vac Πηνίο | AF6QAD 1YDU3 8539SDG43V02S2545120 VAC1210.5 "9.59326 "-
RFQ
SQUARE D 8539SDA53V02S Συνδυασμός Μίζας Μέγεθος 2 120vac Πηνίο | AF6QAE 1YDU4 8539SDA53V02S2545120 VAC3R / 12210.5 "9.59327.75 "€5,074.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8539SBG43V02S Combo Motor Starter