SQUARE D 8539SCG44V02S Combo Motor Starter | AF6PMY 1H699

SQUARE D 8539SCG44V02S Combo Motor Starter

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6PMY Μοντέλο: 8539SCG44V02SΣταυρός: 1H699

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,978.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα συνδυασμού
Ενισχυτές AC27
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίαςΔεν υπάρχουν βοηθητικές επαφές
Πηνία πηνίου120
Μετασχηματιστής ελέγχουΟχι
Βάθος8-11 / 32 "
Τύπος κλιπ ασφαλειώνΚατηγορία Η
Ύψος22.5 "
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Μέγεθος NEMA1
ΧειριστήςΟχι
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΚράμα τήξης
Πιλοτικό ΦωςΟχι
Προστασία βραχυκυκλώματος30A
Ταξίδι20
ΧαρακτηριστικάΔιακόπτης κυκλώματος
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.175
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)69.34
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 480VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΤύπος περιβλήματος NEMAΜέγεθος NEMAΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤιμή
SQUARE D 8539SBA53V02S Combo Motor Starter | AF6PMV 1Η694 8539SBA53V02S5181203R / 12-9.5 "8-11 / 32 "24 "€3,557.20
SQUARE D 8539SBG43V02S Combo Motor Starter | AF6PMW 1Η695 8539SBG43V02S5181201-9.5 "8-11 / 32 "22.5 "-
RFQ
SQUARE D 8539SCA54V02S Combo Motor Starter | AF6PMX 1Η697 8539SCA54V02S10271203R / 1219.5 "9-11 / 32 "24 "€3,759.04
SQUARE D 8539SDG43V02S Συνδυασμός Μίζας Μέγεθος 2 120vac Πηνίο | AF6QAD 1YDU3 8539SDG43V02S2545120 VAC1210.5 "9.59326 "-
RFQ
SQUARE D 8539SDA53V02S Συνδυασμός Μίζας Μέγεθος 2 120vac Πηνίο | AF6QAE 1YDU4 8539SDA53V02S2545120 VAC3R / 12210.5 "9.59327.75 "€5,074.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8539SCG44V02S Combo Motor Starter
€2,978.94 /μονάδα