APPROVED VENDOR Ενδεικτική λυχνία προβολής 110VAC


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 100,000 hr. , Τρέχουσα ισοπαλία: 4.4mA , Ηλεκτρική σύνδεση: Αρσενικό 100 Connector , Αξιολόγηση IP: 40 , Τύπος λαμπτήρα: LED , Υλικό: Ορείχαλκο επιχρωμιωμένο, πλαστικό (ABS), LED , Πάχος πάνελ: Έως 0.16 " , Σχήμα: γύρος , Τάση: 120 VAC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
24M059
Πράσινο8mm στήριξη Dia.€8.48
B
24M162
Πράσινο16mm στήριξη Dia.€14.02
C
24M092
Πράσινο10mm στήριξη Dia.€9.73
D
24M126
Πράσινο12mm στήριξη Dia.€10.87
E
24M124
Red12mm στήριξη Dia.€10.87
F
24M090
Red10mm στήριξη Dia.€9.73
G
24M160
Red16mm στήριξη Dia.€14.49
H
24M057
Red8mm στήριξη Dia.€8.48
I
24M125
Κίτρινο12mm στήριξη Dia.€10.49
J
24M058
Κίτρινο8mm στήριξη Dia.€8.30
K
24M161
Κίτρινο16mm στήριξη Dia.€14.04
L
24M091
Κίτρινο10mm στήριξη Dia.€9.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;