AKRO-MILS 30250 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι


Οι κρεμαστές / στοίβες της σειράς Akro-Mils 30250 χρησιμοποιούνται σε αποθήκες, εργαστήρια, γκαράζ, χώρους λιανικής ή γραφεία για την αποθήκευση και την οργάνωση μικρού έως μεσαίου μεγέθους αγαθών.

Φίλτρα
Εσωτερικό ύψος: 6 3 / 4 " , Εσωτερικό μήκος: 14 " , Εσωτερικό πλάτος: 14 3 / 4 " , Μήκος: 14 "έως 16" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 75 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 3 , Εξωτερικό ύψος: 7" , Εξωτερικό μήκος: 14 3 / 4 " , Εξωτερικό πλάτος: 16 1 / 2 " , Πλάτος: 16 "έως 18"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30250 ΜΑΥΡΟ
Μαύρη6€33.51
B
30250 ΜΠΛΕ
Μπλε6€33.51
C
30250SCLAR
Καθαρισμός6€27.90
D
30250 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο6€33.51
E
30250RED
Red6€33.51
F
30250 πέτρα
Πέτρα6€33.51
G
30250ΥΛΛΟ
Κίτρινο6€33.51

30250 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι

Οι κρεμαστές / στοίβες της σειράς Akro-Mils 30250 χρησιμοποιούνται σε αποθήκες, εργαστήρια, γκαράζ, χώρους λιανικής ή γραφεία για την αποθήκευση και την οργάνωση μικρού έως μεσαίου μεγέθους αγαθών.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών διαθέτουν φαρδύ μπροστινό άνοιγμα χοάνης για εύκολη πρόσβαση.
  • Διαθέτουν πλαστική κατασκευή για να αντέχουν στη διάβρωση και να μην επηρεάζονται από αδύναμα οξέα και αλκάλια.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών ύψους 7 ιντσών φωλιάζουν μεταξύ τους όταν είναι άδειοι ή σχηματίζουν σταθερές μονάδες αποθήκευσης.
  • Διατίθενται σε χρώματα πέτρας, πράσινου, μαύρου, μοβ, κόκκινου, μπλε, γαλάζιου, καθαρού και κίτρινου χρώματος και διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης με χρωματική κωδικοποίηση για την αναγνώριση διαφορετικών αντικειμένων που είναι αποθηκευμένα στον ίδιο χώρο.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 29302 Κάτοχος καρτών: Χρησιμοποιείται για την κατασκευή διαμερισμάτων σε κάδους ραφιών και διατίθεται σε διαφανές στυλ.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φόρτωσης των κάδων κρεμάσματος / στοίβας Akro-Mils 30250 Series;

Μπορούν να χωρέσουν φορτία έως και 75 λίβρες.

Μπορούν αυτοί οι κάδοι να κρεμαστούν σε τοίχο;

Ναι, αυτοί οι κάδοι έχουν σχεδιαστεί για να κρεμαστούν σε τοίχο ή να στοιβάζονται σε ένα ράφι.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;