AKRO-MILS 30250BLACK κρεμάστρα/Κάδος στοίβας, 7 ίντσες ύψος, 16-1/2 ίντσες πλάτος, 14-3/4 ίντσες μήκος, μαύρο | AC9NTT 3HRY7

AKRO-MILS 30250 ΜΑΥΡΟΣ Κρεμαστός/Κάδος Στοίβας, Ύψος 7 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NTT Μοντέλο: 30250BLACKCross Ref: 3HRY7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€33.51 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό μήκος12 "
Μέσα σε ύψος6 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος14 "
Εσωτερικό πλάτος14 3 / 4 "
Μήκος14 "έως 16"
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος14 3 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος16 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.098
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30250STONE Hanng/Stack Bin, 7 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 14-3/4 Inch Height, Stone | AB3MWJ 1UGN8 30250 πέτραΠέτρα6€33.51
AKRO-MILS 30250GREEN Hang/Stack Bin, 7 Inch Height, 16-1/2 Inch Width, 14-3/4 Inch Length Green | AC3DZQ 2RV72 30250 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο6€33.51
AKRO-MILS 30250RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Ύψος 7 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Κόκκινο | AC3TKR 2W076 30250REDRed6€33.51
AKRO-MILS 30250ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, Ύψος 7 ίντσες, πλάτος 16-1/2 ίντσες, μήκος 14-3/4 ίντσες, Μπλε | AC3TRT 2W780 30250 ΜΠΛΕΜπλε6€33.51
AKRO-MILS 30250SCLAR Hang/Stack Bin, 7 Inch Height, 16-1/2 Inch Width, 14-3/4 Inch Length, Clear | AD8GRF 4KET1 30250SCLARΚαθαρισμός6€27.90
AKRO-MILS 30250YELLO Ανάρτηση/Κάδος Στοίβας, Ύψος 7 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Κίτρινο | AE6ZFH 5W875 30250ΥΛΛΟΚίτρινο6€33.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30250 ΜΑΥΡΟΣ Κρεμαστός/Κάδος Στοίβας, Ύψος 7 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 14-3/4 ίντσες, Μαύρο
€33.51 /μονάδα