SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Συνδυασμός Μίζας Μέγεθος 1 120vac Πηνίο | AF6QAJ 1YDU8

SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Combination Starter Size 1 120vac Coil

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6QAJ Model: 8538SCG14V81AFF4P1TX11Cross Ref: 1YDU8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,291.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα συνδυασμού
Ενισχυτές AC27
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO / 1NC
Πηνία πηνίου120 VAC
Μετασχηματιστής ελέγχουΝαι
Έλεγχος τάσης μετασχηματιστή480 VAC Primary, 120 VAC Secondary
Τύπος κλιπ ασφαλειώνΚατηγορία Η και Κ
Φάση HP @ 3 - 240V10
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Μέγεθος NEMA1
Λειτουργικές λειτουργίεςΞεκίνα σταμάτα
ΧειριστήςPush Button
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΚράμα τήξης
Πιλοτικό ΦωςΚόκκινο: Ενεργό
Προστασία βραχυκυκλώματος30A
ΧαρακτηριστικάΔιακόπτης με δυνατότητα τήξης, Έναρξη / Διακοπή κουμπιού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.44
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)73.15
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΤύπος περιβλήματος NEMAΜέγεθος NEMAΤιμή
SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Combination Starter Size 0 120vac Coil | AF6QAH 1YDU7 8538SBA23V81AFF4P1TX11185553R / 12-€4,721.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Combination Starter Size 1 120vac Coil
€4,291.95 /μονάδα