SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Combination Starter Size 0 120vac Coil | AF6QAH 1YDU7

SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Combination Starter Size 0 120vac Coil

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QAH Model: 8538SBA23V81AFF4P1TX11Cross Ref: 1YDU7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,721.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα συνδυασμού
Ενισχυτές AC18
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO / 1NC
Πηνία πηνίου120 VAC
Μετασχηματιστής ελέγχουΝαι
Έλεγχος τάσης μετασχηματιστή480 VAC Primary, 120 VAC Secondary
Τύπος κλιπ ασφαλειώνΚατηγορία Η και Κ
Φάση HP @ 3 - 240V5
Φάση HP @ 3 - 460V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA3R / 12
Μέγεθος NEMA0
Λειτουργικές λειτουργίεςΞεκίνα σταμάτα
ΧειριστήςPush Button
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΚράμα τήξης
Πιλοτικό ΦωςΚόκκινο: Ενεργό
Προστασία βραχυκυκλώματος30A
ΧαρακτηριστικάΔιακόπτης με δυνατότητα τήξης, Έναρξη / Διακοπή κουμπιού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.4625
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)73.15
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΤύπος περιβλήματος NEMAΜέγεθος NEMAΤιμή
SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Συνδυασμός Μίζας Μέγεθος 1 120vac Πηνίο | AF6QAJ 1YDU8 8538SCG14V81AFF4P1TX112710101011€4,291.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Combination Starter Size 0 120vac Coil
€4,721.25 /μονάδα