SQUARE D Διακόπτης τήξης, Μπουτόν Έναρξη / Διακοπή Συνδυασμός κινητήρα Μίζα


Φίλτρα
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας: 1NO / 1NC , Βολτ πηνίου: 120 VAC , Μετασχηματιστής ελέγχου: Ναι , Έλεγχος τάσης μετασχηματιστή: 480 VAC Primary, 120 VAC Secondary , Hz: 50/60 , Ρύθμιση ενισχυτή ρελέ υπερφόρτωσης: Κράμα τήξης , Pilot Light: Κόκκινο: Ενεργό
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΤύπος περιβλήματος NEMAΜέγεθος NEMAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8538SBA23V81AFF4P1TX11
185553R / 120€5,304.77
B
8538SCG14V81AFF4P1TX11
2710101011€4,291.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;