TB WOODS 8MPCC100062 QT Power Chain II Belt Sprocket, Polyurethane, 62mm Belt Width, 1000mm Pitch Length | CD6RVA

TB WOODS 8MPCC100062 QT Power Chain II γρανάζια ζώνης, πολυουρεθάνης, πλάτος ζώνης 62 mm, μήκος βήματος 1000 mm

Στοιχείο: CD6RVA Μοντέλο: 8MPCC100062
€322.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσοτροχός αλυσίδας μετάδοσης
Ζώνη ζώνης62mm
Υλικόπολυουρεθάνης
Αριθμός δοντιών125
Αριθμός οδοντωτών πλευρών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.-65 έως 185 βαθμούς. φά
Πίσσα210-005.02
Μήκος βήματος1000mm
ΑντίστασηΑνθεκτικό στη φωτιά, Ανθεκτικό στο λάδι
Ανθεκτικός σεLO102870
Βάρος0.7 lbs.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
Γρανάζια ζώνης TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 125mm, Διάμετρος βήματος 19.65 ιντσών. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmΚωνικό κλείδωμα125 λίβρες-τετρ. πόδια16.75 "Μαντεμένια1280 RPM112€1,777.86
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 8.75 ιντσών, Πλάτος ζώνης 37 mm | AM9JWP 14MPC112S37-37mmΚωνικό κλείδωμα29.7 λίβρες-τετρ. πόδια16.75 "Μαντεμένια1280 RPM112€1,076.47
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 8.75 ιντσών, Πλάτος ζώνης 37 mm | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmΚωνικό κλείδωμα68.9 λίβρες-τετρ. πόδια21.31 "Μαντεμένια1030 RPM140€1,411.13
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 10 ιντσών, Πλάτος ζώνης 68 mm | AM9JWR 14MPC140S68-68mmΚωνικό κλείδωμα107 λίβρες-τετρ. πόδια21.25 "Μαντεμένια1030 RPM140€1,734.64
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 11 ιντσών, Πλάτος ζώνης 90 mm | AM9JWT 14MPC140S90-90mmΚωνικό κλείδωμα139 λίβρες-τετρ. πόδια21.19 "Μαντεμένια1030 RPM140€1,892.63
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 17 ιντσών, Πλάτος ζώνης 125 mm | AM9JWU 14MPC168S125-125mmΚωνικό κλείδωμα413 λίβρες-τετρ. πόδια25.63 "Μαντεμένια860 RPM168€2,946.03
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 10.5 ιντσών, Πλάτος ζώνης 68 mm | AM9JWV 14MPC168S68-68mmΚωνικό κλείδωμα218 λίβρες-τετρ. πόδια25.75 "Μαντεμένια860 RPM168€2,303.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 8MPCC100062 QT Power Chain II γρανάζια ζώνης, πολυουρεθάνης, πλάτος ζώνης 62 mm, μήκος βήματος 1000 mm
€322.00 /μονάδα