SPEEDAIRE 5PER6 Air Cylinder 29.531 Inch Μήκος Stanless Steel | AE6AYZ

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PER6 μήκους 29.531 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6AYZ Μοντέλο: 5PER6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,749.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω1,227 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜπροστινή φλάντζα
Συνολικό μήκος29.531 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα23.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.94
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5PEK3 Air Cylinder 8.0309 Inch Μήκος Stanless Steel | AE6AYV 5ΠΕΚ38.03 "2"€1,273.58
SPEEDAIRE 5PEK8 Air Cylindr 10.5309 Inch Μήκος Stanless Steel | AE6AYW 5ΠΕΚ810.53 "4.5 "€1,273.58
SPEEDAIRE 5PEL0 Air Cylindr 11.5309 Inch Μήκος Stanless Steel | AE6AYX 5ΠΕΛ011.53 "5.5 "€1,378.18
SPEEDAIRE 5PER5 Air Cylinder 29.031 Inch Μήκος Stanless Steel | AE6AYY 5ΠΕΡ529.031 "23 "€1,749.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PER6 μήκους 29.531 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,749.44 /μονάδα