DAYTON Ανυψωτικά Lever Chain, 20 ft. Lift


Φίλτρα
Φρένο: Μηχανικό φρένο φορτίου Ratch and Pawl , Ανελκυστήρας: 20 πόδια. , Ριβίνγκ: 1
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΆνοιγμα γάντζουΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
29ΧP50
Σκονισμένο με σκόνη1-7 / 32 "3000 λίβρες15.625 "€745.47
A
29ΧP52
Σκονισμένο με σκόνη1-17 / 32 "6000 λίβρες19.625 "€941.36
A
29ΧP47
Σκονισμένο με σκόνη1.125 "1500 λίβρες13.375 "€963.45
B
29ΧP37
Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.125 "1500 λίβρες13.375 "€445.25
B
29ΧP43
Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1-17 / 32 "6000 λίβρες19.625 "€1,285.23
B
29ΧP40
Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1-7 / 32 "3000 λίβρες15.625 "€1,180.29

Ανυψωτικά Lever Chain, 20 ft. Lift

Οι ανυψωτήρες αλυσίδας μοχλού Dayton χρησιμοποιούνται για την ανύψωση και τη μείωση μεγάλων φορτίων χωρίς τη βοήθεια μηχανημάτων. Αυτοί οι ανυψωτήρες αλυσίδας μοχλού περιλαμβάνουν μειωτήρα διπλού σταδίου, φρένα φορτίου τύπου Weston / διπλά δισκόφρενα και ανθεκτικό κράμα χάλυβα, επινικελωμένες αλυσίδες φορτίου 100. Είναι εξοπλισμένα με χαλύβδινες αλυσίδες βαρέως τύπου και μαλακές λαβές που βοηθούν στην εύκολη ανύψωση φορτίων 1/4 έως 6 τόνων. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους ανυψωτήρες αλυσίδας μοχλών που διατίθενται σε παραλλαγές χωρητικότητας 1650, 3300 και 6600 lb.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;