DAYTON 29XP52 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 6000 lb Ανύψωση 20 πόδια | AF9EYD

DAYTON 29XP52 Ανύψωση αλυσίδας μοχλού 6000 lb Ανύψωση 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EYD Μοντέλο: 29XP52

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€941.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα μοχλού
ΦρένοΜηχανικό φρένο φορτίου Ratch and Pawl
ΑλυσίδαΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος Αλυσίδας20-1 / 2 πόδια
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Άνοιγμα γάντζου1-17 / 32 "
Μήκος μοχλού16-1 / 8 "
Ανύψωση20 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων19.625 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου72 λίβρες
Ρέβινγκ1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.0002
Ύψος πλοίου (cm)53.49
Μήκος πλοίου (cm)19.51
Πλάτος πλοίου (cm)19.99
Κωδικός ΕΣ8425190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΆνοιγμα γάντζουΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
DAYTON 29XP37 Lever Chain Hoist 1500 lb Ανύψωση 20 πόδια | AF9EXM 29ΧP37Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.125 "1500 λίβρες13.375 "€445.25
DAYTON 29XP40 Lever Chain Hoist 3000 lb Ανύψωση 20 πόδια | AF9EXQ 29ΧP40Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1-7 / 32 "3000 λίβρες15.625 "€1,180.29
DAYTON 29XP43 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 6000 lb Ανύψωση 20 πόδια | AF9EXU 29ΧP43Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1-17 / 32 "6000 λίβρες19.625 "€1,285.23
DAYTON 29XP47 Lever Chain Hoist 1500 lb Ανύψωση 20 πόδια | AF9EXY 29ΧP47Σκονισμένο με σκόνη1.125 "1500 λίβρες13.375 "€963.45
DAYTON 29XP50 Lever Chain Hoist 3000 lb Ανύψωση 20 πόδια | AF9EYB 29ΧP50Σκονισμένο με σκόνη1-7 / 32 "3000 λίβρες15.625 "€745.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29XP52 Ανύψωση αλυσίδας μοχλού 6000 lb Ανύψωση 20 πόδια
€941.36 /μονάδα