SPEEDAIRE 2CUC5 Μάνικα χειρός μανιβέλα 1/4 Είσοδος 1/4 Έξοδος | AB9FGL

SPEEDAIRE 2CUC5 Στρόφαλο καρουλιού σωλήνα 1/4 Είσοδος 1/4 Έξοδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FGL Μοντέλο: 2CUC5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€209.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
ΧρώμαΠράσινο σώμα, Μαύρος σωλήνας
ΚατασκευήΕνισχυμένος
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
φινίρισμαΠαλτό
Ύψος18 "
Ο σωλήνας τελειώνει3/8 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναY
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Έξοδος σωλήνα (In.)1/4 "(Μ) NPT
Μήκος18 "
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης300 psi
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)210 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, πάγκο, φορτηγό
Είσοδος κυλίνδρου1/4 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
Περιστρεφόμενο υλικόΧαλκός
ΧαρακτηριστικάΕλαφρύ καθήκον, αέρας / νερό
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.235
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.ΧρώμαΟ τύπος της μονάδαςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΣτέγαση ΥλικόΜάνταλοΜήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 2CUA3 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€252.13
SPEEDAIRE 2CUA5 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 35 ποδιών 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη35ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€186.99
SPEEDAIRE 2CUA7 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€245.73
SPEEDAIRE 2CUA9 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€436.38
SPEEDAIRE 2CUB6 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 100 πόδια 300 Psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη100ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€845.72
SPEEDAIRE 2CUB8 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 75 πόδια 300 Psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Επιστροφή την άνοιξη75ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€688.20
SPEEDAIRE 2CUC1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσας 75 πόδια 300 Psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Επιστροφή την άνοιξη75ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€898.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2CUC5 Στρόφαλο καρουλιού σωλήνα 1/4 Είσοδος 1/4 Έξοδος
€209.37 /μονάδα