SPEEDAIRE 2CUB8 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 75 πόδια 300 Psi | AB9FGH

SPEEDAIRE 2CUB8 Καρούλι σωλήνα 1/2 ίντσας 75 πόδια 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FGH Μοντέλο: 2CUB8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€688.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
φινίρισμαμε επικάλυψη
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(F) NPT x 1/2" (M) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75ft.
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(Μ) NPT
ΜάνταλοΑδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος
συνολικό ύψος27 "
Συνολικό μήκος26.187 "
συνολικό πλάτος12 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
Περιστρεφόμενο υλικόΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.6
Ύψος πλοίου (cm)80.01
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)70.1
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.ΧρώμαΟ τύπος της μονάδαςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΣτέγαση ΥλικόΜάνταλοΜήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 2CUA3 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€247.26
SPEEDAIRE 2CUA5 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 35 ποδιών 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη35ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€186.99
SPEEDAIRE 2CUA7 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€245.73
SPEEDAIRE 2CUA9 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€436.38
SPEEDAIRE 2CUB6 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 100 πόδια 300 Psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη100ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€844.08
SPEEDAIRE 2CUC1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσας 75 πόδια 300 Psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Επιστροφή την άνοιξη75ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€898.77
SPEEDAIRE 2CUC5 Μάνικα χειρός μανιβέλα 1/4 Είσοδος 1/4 Έξοδος | AB9FGL 2CUC53 / 8 "Πράσινο σώμα, Μαύρος σωλήναςΣτρόφαλος χεριών50ft.Καουτσούκ--18 "€209.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2CUB8 Καρούλι σωλήνα 1/2 ίντσας 75 πόδια 300 Psi
€688.20 /μονάδα