SPEEDAIRE 2CUA9 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGF

SPEEDAIRE 2CUA9 Καρούλι σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FGF Μοντέλο: 2CUA9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€436.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
φινίρισμαμε επικάλυψη
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(Μ) NPT
ΜάνταλοΑδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος22.5 "
Συνολικό μήκος20.625 "
συνολικό πλάτος8.875 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
Περιστρεφόμενο υλικόΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)57.91
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το καρούλι εύκαμπτου σωλήνα Speedaire 2CUA9 είναι ένα καρούλι σωλήνα μονής βάσης που ενσωματώνει μόνο έναν εύκαμπτο σωλήνα χαμηλής πίεσης. Χρησιμοποιείται με σωλήνες νερού ή αέρα για πνευματικά εργαλεία, σε εργοτάξια και σε κέντρα εξυπηρέτησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το καρούλι σωλήνα στερεώνεται στον τοίχο, στο πάτωμα ή στην οροφή για ασφαλή εγκατάσταση.
  • Διαθέτει μόνιμα λιπαινόμενο ρουλεμάν για να αποτρέπει το σκίσιμο και την τριβή.
  • Αυτό το καρούλι εύκαμπτου σωλήνα διαθέτει περιστρεφόμενο ορείχαλκο για αυξημένη αντοχή και κάλυμμα ελαστικού σωλήνα για απορρόφηση κραδασμών.
  • Μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη πίεση 300 PSI.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του καρουλιού σωλήνα;

Α. Αυτό το καρούλι σωλήνα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 140 βαθμούς F.

Ε. Πόσες οπές στερέωσης υπάρχουν στο καρούλι σωλήνα Speedaire 2CUA9;

A. Υπάρχουν 4 οπές στερέωσης σε αυτό το καρούλι σωλήνα.

Ε. Ποιος τύπος μάνδαλου χρησιμοποιείται σε αυτό το καρούλι σωλήνα;

Α. Αυτό το καρούλι εύκαμπτου σωλήνα διαθέτει μάνδαλο κλειδώματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.ΧρώμαΟ τύπος της μονάδαςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΣτέγαση ΥλικόΜάνταλοΜήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 2CUA3 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€247.26
SPEEDAIRE 2CUA5 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 35 ποδιών 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη35ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€186.99
SPEEDAIRE 2CUA7 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€245.73
SPEEDAIRE 2CUB6 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 100 πόδια 300 Psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη100ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€844.08
SPEEDAIRE 2CUB8 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 75 πόδια 300 Psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Επιστροφή την άνοιξη75ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€688.20
SPEEDAIRE 2CUC1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσας 75 πόδια 300 Psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Επιστροφή την άνοιξη75ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€898.77
SPEEDAIRE 2CUC5 Μάνικα χειρός μανιβέλα 1/4 Είσοδος 1/4 Έξοδος | AB9FGL 2CUC53 / 8 "Πράσινο σώμα, Μαύρος σωλήναςΣτρόφαλος χεριών50ft.Καουτσούκ--18 "€209.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2CUA9 Καρούλι σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια 300 Psi
€436.38 /μονάδα