Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL3 Φύλλο Acetal Λευκό 1/4 ίντσες T 12 x 12 In | AB2TDZ

APPROVED VENDOR 1NLL3 Φύλλο Acetal Λευκό 1/4 ίντσας T 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TDZ Μοντέλο: 1NLL3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόΑκεταλικό συμπολυμερές
Τύπος υλικούΓενικού σκοπού
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό9500 psi
Πάχος0.25 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+0.060 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8685
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920995000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL1 Φύλλο Acetal White 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€8.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL2 Φύλλο Acetal Λευκό 1/8 ίντσες T 12 x 12 In | AB2TDY 1NLL2Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€16.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL4 Φύλλο Acetal White 516 Inch T 12 x 12 In | AB2TEA 1NLL4Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€39.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL5 Φύλλο Acetal White 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TEB 1NLL5Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€61.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL6 Φύλλο Acetal Λευκό 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AB2TEC 1NLL6Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€76.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLL7 Φύλλο Acetal White 5/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TED 1NLL7Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€101.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NLN1 Φύλλο Acetal Λευκό 1 ίντσα T 12 x 12 In | AB2TEE 1NLN1Άσπρο12 "+0.060 "/ - 0.000"1"+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€150.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NLL3 Φύλλο Acetal Λευκό 1/4 ίντσας T 12 x 12 ίντσες
€39.01 /μονάδα