Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SCD30D15DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 0.8 / 0.8α | AA2GBD 10G772

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SCD30D15DN Dc 15vdc 0.8/0.8a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GBD Μοντέλο: SCD30D15DNCross Ref: 10G772
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
€536.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος1.29 "
Ύψος4.51 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 10 msec
Τάση Εισόδου20 έως 72 VDC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηDIN Rail / σασί
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C
Έξοδος Amps0.8
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 3mV
Τάση εξόδου+/- 15 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές1.04
Αξιολόγηση ισχύος30W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος2.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ισχύοςΒάθοςΎψοςΣτυλΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S15DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15DN30W1.29 "4.51 "Εναλλαγή2.55 "-20 έως 72 VDCDIN Rail / σασί€531.47
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15DN Dc 15vdc 1a 50 / 60hz | AA2GBH 10G776 SCP30D15DN30W1.29 "4.71 "Εναλλαγή2.55 "50/6085 έως 264 VACDIN Rail / σασί€466.88
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15DN Dc 15vdc 2a 50 / 60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "Εναλλαγή2.55 "50/6085 έως 264 VACDIN Rail / σασί€366.84
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SLS15045T Dc 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803 SLS15045T67.5W2.75 "4.87 "Γραμμικός7"από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας€421.52
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SLS15060T Dc 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "Γραμμικός9"από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας€401.98
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15B-DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 1a 50 / 60hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "Εναλλαγή1.37 "50/6085 έως 264 VACΡάγα DIN€474.76
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15B-DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 2a 50 / 60hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "Εναλλαγή1.37 "50/6085 έως 264 VACΡάγα DIN€376.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SCD30D15DN Dc 15vdc 0.8/0.8a
€536.25 /μονάδα