Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SLS15045T Dc 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803

SOLA/HEVI-DUTY SLS15045T Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 15vdc 4.5a 47-63hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GCC Μοντέλο: SLS15045TCross Ref: 10G803
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
€421.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος2.75 "
Ύψος4.87 "
Κρατήστε χρόνο50 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου100/120/220/230/240 VAC
ΒάσηΠίνακας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ
Έξοδος Amps4.5
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 3mV
Τάση εξόδου15 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές6.75
Αξιολόγηση ισχύος67.5W
ΣτυλΓραμμικός
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.47
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8504409520
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ισχύοςΒάθοςΎψοςΣτυλΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SCD30D15DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 0.8 / 0.8α | AA2GBD 10G772 SCD30D15DN30W1.29 "4.51 "Εναλλαγή2.55 "-20 έως 72 VDCDIN Rail / σασί€536.25
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S15DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15DN30W1.29 "4.51 "Εναλλαγή2.55 "-20 έως 72 VDCDIN Rail / σασί€531.47
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15DN Dc 15vdc 1a 50 / 60hz | AA2GBH 10G776 SCP30D15DN30W1.29 "4.71 "Εναλλαγή2.55 "50/6085 έως 264 VACDIN Rail / σασί€466.88
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15DN Dc 15vdc 2a 50 / 60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "Εναλλαγή2.55 "50/6085 έως 264 VACDIN Rail / σασί€366.84
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SLS15060T Dc 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "Γραμμικός9"από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας€401.98
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15B-DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 1a 50 / 60hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "Εναλλαγή1.37 "50/6085 έως 264 VACΡάγα DIN€474.76
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15B-DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 2a 50 / 60hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "Εναλλαγή1.37 "50/6085 έως 264 VACΡάγα DIN€376.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS15045T Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 15vdc 4.5a 47-63hz
€421.52 /μονάδα