Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15DN Dc 15vdc 1a 50 / 60hz | AA2GBH 10G776

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SCP30D15DN Dc 15vdc 1a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GBH Μοντέλο: SCP30D15DNCross Ref: 10G776

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€417.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος1.29 "
Ύψος4.71 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 50 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου85 έως 264 VAC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηDIN Rail / σασί
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C
Έξοδος Amps1
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από ή ίσο με 1%
Τάση εξόδου+/- 15 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές1.3
Αξιολόγηση ισχύος30W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος2.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ισχύοςΒάθοςΎψοςΣτυλΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SCD30D15DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 0.8 / 0.8α | AA2GBD 10G772 SCD30D15DN30W1.29 "4.51 "Εναλλαγή2.55 "-20 έως 72 VDCDIN Rail / σασί€536.25
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S15DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15DN30W1.29 "4.51 "Εναλλαγή2.55 "-20 έως 72 VDCDIN Rail / σασί€531.47
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15DN Dc 15vdc 2a 50 / 60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "Εναλλαγή2.55 "50/6085 έως 264 VACDIN Rail / σασί€322.63
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SLS15045T Dc 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803 SLS15045T67.5W2.75 "4.87 "Γραμμικός7"από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας€377.32
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SLS15060T Dc 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "Γραμμικός9"από 47 έως 63100/120/220/230/240 VACΠίνακας€350.66
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15B-DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 1a 50 / 60hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "Εναλλαγή1.37 "50/6085 έως 264 VACΡάγα DIN€474.76
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15B-DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 2a 50 / 60hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "Εναλλαγή1.37 "50/6085 έως 264 VACΡάγα DIN€376.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SCP30D15DN Dc 15vdc 1a 50/60hz
€417.15 /μονάδα