JOHNSON CONTROLS Αναλογικοί ενεργοποιητές ηλεκτρικού ελατηρίου επιστροφής σειράς M9208-GG


Φίλτρα
Ηλεκτρικές συνδέσεις: Καλώδιο , Περιλαμβάνει: Αντι-περιστροφή βραχίονα , Τύπος τοποθέτησης: Άμεση οροφή , Αξιολόγηση ισχύος: 8 VA , Περιστροφή: CW ή CCW , Τύπος άξονα: Αυτοκεντρωτική σύσφιξη , Ανοιξιάτικη Επιστροφή: Ναι , Τύπος διακόπτη: 2 SPDT , Τύπος: Άνοιξη-Επιστροφή , Χρήση με: Αποσβεστήρες και Βαλβίδες , Τάση: 24 AC / DC , Αξιολόγηση τάσης: 24V AC / DC
ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M9208-GGA-3
-40° έως 140° F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sec.70 ίντσες λίβρες.3 7 / 8 "€386.06
A
M9208-GGA-2
140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€405.56
A
M9208-GGC-3
140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€473.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;