Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Αναλογικός ενεργοποιητής 70 ροπή | AD4HKN 41P583

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Proportional Actuator 70 Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HKN Μοντέλο: M9208-GGC-3Σταυρός: 41P583

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή
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
€441.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος140 F
Βάθος2-1 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος6.375 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας7.9 VA
Αξιολόγηση ισχύος8 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS7505A2130
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)150
Ροπή70 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Αναλογικός ενεργοποιητής επιστροφής ελατηρίου, 70 N m Ροπή | AD4HKL 41P581 M9208-GGA-2140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€378.75
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3 Electric Actuator, 70 In. lbs Ροπή, Επιστροφή ελατηρίου, Proprotional | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sec.70 ίντσες λίβρες.3 7 / 8 "€360.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Proportional Actuator 70 Ροπή
€441.75 /μονάδα