Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Αναλογικός ενεργοποιητής επιστροφής ελατηρίου, 70 N m Ροπή | AD4HKL 41P581

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Αναλογικό ενεργοποιητή επιστροφής ελατηρίου, ροπή 70 N m

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HKL Μοντέλο: M9208-GGA-2Σταυρός: 41P581
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
€405.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος140 F
Βάθος2-1 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος6.375 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας7.9 VA
Αξιολόγηση ισχύος8 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS7505A2030
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)150
Ροπή70 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποιητής άμεσης στήριξης που λειτουργεί με ισχύ 24 VAC / VDC για να παρέχει έλεγχο των αποσβεστήρων στα συστήματα HVAC
    • Διπλή μονωμένη κατασκευή για ασφαλή λειτουργία
    • Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός ανίχνευσης στάβλων προστατεύει από υπερφόρτωση σε όλες τις γωνίες περιστροφής
    • Ολοκληρωμένα καλώδια με χρωματιστούς και αριθμημένους αγωγούς για απλή εγκατάσταση
    • Η αναστρέψιμη τοποθέτηση επιτρέπει είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3 Electric Actuator, 70 In. lbs Ροπή, Επιστροφή ελατηρίου, Proprotional | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sec.70 ίντσες λίβρες.3 7 / 8 "€386.06
JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Αναλογικός ενεργοποιητής 70 ροπή | AD4HKN 41P583 M9208-GGC-3140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€473.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Αναλογικό ενεργοποιητή επιστροφής ελατηρίου, ροπή 70 N m
€405.56 /μονάδα