Χωρητικότητα: 1000 lbs. , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Τύπος Caster: (2) Περιστρεφόμενος, (2) Περιστρεφόμενος με φρένο , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Συμβατό πλάτος περόνης: 7.75 " , Πλάτος πόρτας: 16 " , Στυλ εισόδου: Μονή Πλαϊνή Πόρτα , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7 3 / 4 " , Πάχος πιρουνιού: 1.5 " , Χρώμα πλαισίου: Μπλε, Κίτρινο , Ύψος μπροστινής τσέπης πιρουνιού: 1 7 / 8 " , Σχέδιο χειρολισθήρα: Σταθερή κουπαστή , Μέσο ύψος ράγας: 21 " , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός θυρών: 1 , Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών: 2 , Ύψος τσέπης πίσω πιρουνιού: 3 7 / 8 " , Μήκος ιμάντα: 36 "