Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-4848-2SF, 2 ράφια, μέγεθος 48 x 48 ίντσες | CE4RUQ

VESTIL Πλατφόρμα εργασίας WP-4848-2SF, 2 ράφια, μέγεθος 48 x 48 ίντσες

Στοιχείο: CE4RUQ Μοντέλο: WP-4848-2SF
€1,729.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Συμβατό πλάτος πιρουνιού7.75 "
Πλάτος πόρτας16 "
Στυλ εισόδουΜονή Πλαϊνή Πόρτα
Διευρυμένο ύψος πίσω οθόνης60 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 3 / 4 "
Πάχος πιρουνιού1.5 "
Χρώμα πλαισίουΜπλε, Κίτρινο
Ύψος μπροστινής τσέπης πιρουνιού1 7 / 8 "
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Ύψος65.5 "
Υψηλό ύψος πλάτης60 "
Μήκος51 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς21 "
Αριθμός θυρών1
Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών2
Μήκος πλατφόρμας45.38 "
Πλάτος Πλατφόρμας45.38 "
Ύψος τσέπης πίσω πιρουνιού3 7 / 8 "
Μήκος λουριού36 "
Ύψος σανίδας δακτύλων4 1 / 8 "
Ύψος κορυφαίας ράγας42 1 / 8 "
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΔιευρυμένο ύψος πίσω οθόνηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΎψος σανίδας δακτύλωνΎψος κορυφαίας ράγαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WP-3636-CA Steel Work Platform, with Caster, 36 Inch x 36 Inch Size | AG8CHW WP-3636-CAΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "€1,395.97
VESTIL WP-3636-CA-84B Steel Work Platform, 84 Inch Back Caster, 36 Inch x 36 Inch Μέγεθος | AG8CHX WP-3636-CA-84BΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο84 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "€1,764.42
RFQ
VESTIL WP-3648-CA Steel Work Platform, with Caster, 36 Inch x 48 Inch Size | AG8CJC WP-3648-CAΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο60 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "€1,573.52
VESTIL WP-3648-CA-84B Steel Work Platform, 84 Inch Back Caster, 36 Inch x 48 Inch Μέγεθος | AG8CJD WP-3648-CA-84BΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο84 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "€1,833.26
RFQ
VESTIL WP-4848-CA Steel Work Platform, with Caster, 48 Inch x 48 Inch Size | AG8CJV WP-4848-CAΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο60 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "€1,758.23
VESTIL WP-4848-CA-84B Steel Work Platform, 84 Inch Back Caster, 48 Inch x 48 Inch Μέγεθος | AG8CJW WP-4848-CA-84BΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο84 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "€2,020.65
RFQ
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-3636-2SF, 2 ράφια, μέγεθος 36 x 36 ίντσες | CE4RUJ WP-3636-2SFΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36.19 "€1,416.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πλατφόρμα εργασίας WP-4848-2SF, 2 ράφια, μέγεθος 48 x 48 ίντσες
€1,729.43 /μονάδα