VESTIL WP-3636-CA-84B Steel Work Platform, 84 Inch Back Caster, 36 Inch x 36 Inch Size

Στοιχείο: AG8CHX Μοντέλο: WP-3636-CA-84B
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,764.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Περιστρεφόμενος με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Συμβατό πλάτος πιρουνιού7.75 "
Πλάτος πόρτας16 "
Στυλ εισόδουΜονή Πλαϊνή Πόρτα
Διευρυμένο ύψος πίσω οθόνης84 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού16 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 3 / 4 "
Πάχος πιρουνιού1.5 "
Χρώμα πλαισίουΜπλε, Κίτρινο
Ύψος μπροστινής τσέπης πιρουνιού1 7 / 8 "
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας42.13 "
Ύψος93.75 "
Υψηλό ύψος πλάτης84 "
Μήκος38.94 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς21 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός θυρών1
Μήκος πλατφόρμας33.38 "
Πλάτος Πλατφόρμας33.38 "
Ύψος τσέπης πίσω πιρουνιού3 7 / 8 "
Μήκος λουριού36 "
Ύψος σανίδας δακτύλων4 1 / 8 "
Ύψος κορυφαίας ράγας42 1 / 8 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.95
Ύψος πλοίου (cm)227.65
Μήκος πλοίου (cm)98.74
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΔιευρυμένο ύψος πίσω οθόνηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΎψος σανίδας δακτύλωνΎψος κορυφαίας ράγαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WP-3636-CA Steel Work Platform, with Caster, 36 Inch x 36 Inch Size | AG8CHW WP-3636-CAΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "€1,395.97
VESTIL WP-3648-CA Steel Work Platform, with Caster, 36 Inch x 48 Inch Size | AG8CJC WP-3648-CAΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο60 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "€1,573.52
VESTIL WP-3648-CA-84B Steel Work Platform, 84 Inch Back Caster, 36 Inch x 48 Inch Μέγεθος | AG8CJD WP-3648-CA-84BΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο84 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "€1,833.26
RFQ
VESTIL WP-4848-CA Steel Work Platform, with Caster, 48 Inch x 48 Inch Size | AG8CJV WP-4848-CAΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο60 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "€1,758.23
VESTIL WP-4848-CA-84B Steel Work Platform, 84 Inch Back Caster, 48 Inch x 48 Inch Μέγεθος | AG8CJW WP-4848-CA-84BΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο84 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "€2,020.65
RFQ
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-3636-2SF, 2 ράφια, μέγεθος 36 x 36 ίντσες | CE4RUJ WP-3636-2SFΑτσάλιΜπλε, Κίτρινο60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36.19 "€1,416.03
RFQ
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-3636-DD-84B, Πίσω πλάτη 84 ιντσών, είσοδος διπλής πλευρικής πόρτας, μέγεθος 36 x 36 ίντσες CE4RUK WP-3636-DD-84B--------€978.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WP-3636-CA-84B Steel Work Platform, 84 Inch Back Caster, 36 Inch x 36 Inch Size
€1,764.42 /μονάδα