Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S4036T 001 Μπλουζάκι 1/8 ίντσας με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC3KBC 2UA30

SMITH-COOPER S4036T 001 Tee 1/8 ιντσών με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3KBC Μοντέλο: S4036T 001Cross Ref: 2UA30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού2810 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307230000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 Inch Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3JHZ 2TY63 S3716T 012316 από ανοξείδωτο ατσάλι150Συγκολλητή υποδοχής150 psi @ 150 βαθμοί F150 psi2-3 / 64 "1.25 "€91.57
SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 Inch Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3JJC 2TY66 S3716T 024316 από ανοξείδωτο ατσάλι150Συγκολλητή υποδοχής150 psi @ 150 βαθμοί F150 psi3-35 / 64 "2.5 "€341.37
SMITH-COOPER S4034T 001 Μπλουζάκι 1/8 ίντσας με σπείρωμα 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC3KDQ 2UA88 S4034T 001304 από ανοξείδωτο ατσάλι3000FNPT2570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F7 / 8 "1 / 8 "€36.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S4036T 001 Tee 1/8 ιντσών με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€40.37 /μονάδα