Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 Inch Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3JJC 2TY66

SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 Inch Socket Weld 316 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3JJC Μοντέλο: S3716T 024Cross Ref: 2TY66

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€341.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση150 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.3-35 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 Inch Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3JHZ 2TY63 S3716T 012316 από ανοξείδωτο ατσάλι150Συγκολλητή υποδοχής150 psi @ 150 βαθμοί F150 psi2-3 / 64 "1.25 "€91.57
SMITH-COOPER S4036T 001 Μπλουζάκι 1/8 ίντσας με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC3KBC 2UA30 S4036T 001316 από ανοξείδωτο ατσάλι3000FNPT3000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F7 / 8 "1 / 8 "€40.37
SMITH-COOPER S4034T 001 Μπλουζάκι 1/8 ίντσας με σπείρωμα 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC3KDQ 2UA88 S4034T 001304 από ανοξείδωτο ατσάλι3000FNPT2570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F7 / 8 "1 / 8 "€36.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 Inch Socket Weld 316 Inox
€341.37 /μονάδα