MORSE DRUM 400A-96SS-110 Hydra-Lift Karrier, 2.43m, Stainless, Power Lift/Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6ELQ

MORSE DRUM 400A-96SS-110 Hydra-Lift Carrier, 2.43m, Ανοξείδωτο, Ανελκυστήρας / Κλίση, 363 kg Cap

Στοιχείο: AF6ELQ Μοντέλο: 400A-96SS-110
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€19,778.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHydra-Lift Karrier
ΕνέργειεςΑνύψωση, μεταφορά και διανομή
Ένταση έντασης11.8A
Χωρητικότητα800 lbs.
Ύψος διανομής96 "
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Ίνα
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
ΑντιεκκρηκτικοίΟχι
φινίρισμαBead Blast
Συχνότητα60 Hz
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος96 "
HP1 hp
Hz60
Μήκος72.5 "
ΑνύψωσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ ανύψωσηςεναλλασσόμενου ρεύματος
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Τύπος λειτουργίαςΗλεκτρική ενέργεια
Φάση1
Τύπος περιστροφήςΜπροστά πίσω
κλίσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ κλίσηςεναλλασσόμενου ρεύματος
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 194.85
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)200.66
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ρίξτε ύψοςΎψος διανομήςΑντιεκκρηκτικοίΜηχανικός έλεγχοςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤύπος λειτουργίαςΕκτός Dia.ΦάσηΤιμή
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Hand Pump Lift, Hand Crank, 363 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΧΑ 400A-60-72 "---Χειροκίνητο--€4,222.91
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-Phase, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHB 400A-60-110-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια-1€7,884.55
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 1-Phase | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ναι-ΑντιεκκρηκτικοίΗλεκτρική ενέργεια-1€8,840.05
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Carrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 3-Phase | AF6EHD 400A-60-112----Αντιεκκρηκτικοί--3€7,415.82
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHE 400A-60-113-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια--€8,265.41
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Ισχύς αέρα--€7,717.50
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHG 400A-60-115-72 "Οχι--Ισχύς μπαταρίας--€7,336.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 400A-96SS-110 Hydra-Lift Carrier, 2.43m, Ανοξείδωτο, Ανελκυστήρας / Κλίση, 363 kg Cap
€19,778.18 /μονάδα