DAYTON Βάσεις στήριξης κινητήρα


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΚατασκευήΔιάμετροςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
12N970
-5.625 "Βάση στήριξης κινητήρα€29.81
B
60K943
--Βάση στήριξης κινητήρα€156.53
B
60K941
--Βάση στήριξης κινητήρα€124.43
C
2MEV4
Ανοδιωμένη χαλύβδινη ράβδος10 "Βάση στήριξης κινητήρα€29.16
C
2MEV2
Ανοδιωμένη χαλύβδινη ράβδος9"Βάση στήριξης κινητήρα€28.86
D
2MEV7
Γαλβανισμένος σφραγισμένος χάλυβας9 και 10 "Βάση στήριξης κινητήρα€32.87
E
2MEV6
Γαλβανισμένος σφραγισμένος χάλυβας-Βάση στήριξης κινητήρα€16.94
F
2ΜΕΥ6
Βαμμένο ατσάλι9 και 10 "Βάση στήριξης κινητήρα€33.29
F
2ΜΕΥ5
Βαμμένο ατσάλι9 και 10 "Βάση στήριξης κινητήρα€32.25
G
2ΜΕΥ7
Βαμμένο ατσάλι9 και 10 "Βάση στήριξης κινητήρα€32.67
H
4UEY9
Ατσάλι5"Βάση στήριξης κινητήρα€46.88
I
4UFA4
Ατσάλι-Τελική πλάκα προσαρμογέα€14.95
J
4UFA3
Ατσάλι-Βάση στήριξης κινητήρα€38.97
K
4UEZ7
Ατσάλι-Βάση στήριξης κινητήρα€41.27

Βάσεις στήριξης κινητήρα

Οι βραχίονες στήριξης κινητήρα Dayton είναι ιδανικοί για την εγκατάσταση και τη συντήρηση των κινητήρων ανεμιστήρα στα συστήματα HVAC. Οι κινητήρες διατίθενται με πλαίσια βαθμολόγησης NEMA και έχουν σχήμα που καθορίζει τον κατάλληλο βραχίονα στήριξης για ευκολία στην εγκατάσταση και ασφαλές κράτημα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ράβδο από ανοδιωμένο χάλυβα / γαλβανισμένη ή βαμμένη σταμπωτή κατασκευή από χάλυβα για εξαιρετική αντοχή, αντοχή στη σκουριά και τη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των στηριγμάτων στήριξης, που διατίθενται σε διαμέτρους 9 και 10 ιντσών στο Raptor Supplies..

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;