Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41698 Υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 4.5mm 6 Point Deep | AA3ZJV 12A272

SK PROFESSIONAL TOOLS 41698 Socket 1/4 Inch Drive 4.5mm 6 Point Deep

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3ZJV Μοντέλο: 41698Σταυρός: 12A272
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
€17.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος4.5mm
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41697 Socket 1/4 Inch Drive 4mm 6 Point Deep | AA3ZJU 12A271 416974mmΒαθύς€17.51
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41699 Υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 5mm 6 Point Deep | AA3ZJW 12A273 416995"Βαθύς€17.51
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41700 Socket 1/4 Inch Drive 5.5mm 6 Point Deep | AA3ZJX 12A274 417005.5mmΒαθύς€17.52
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41701 Υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 6mm 6 Point Deep | AA3ZJY 12A275 417016Βαθύς€17.52
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41703 Υποδοχή Μονάδα 1/4 ίντσας 7mm 6 Point Deep | AA3ZJZ 12A276 417037mmΒαθύς€17.67
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41704 Υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 8mm 6 Point Deep | AA3ZKA 12A277 417048Βαθύς€17.55
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41705 Υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 9mm 6 Point Deep | AA3ZKB 12A278 417059Βαθύς€17.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41698 Socket 1/4 Inch Drive 4.5mm 6 Point Deep
€17.54 /μονάδα