A B Ενέργειες: Στιγμιαίος , Βασικό Υλικό: Μέταλλο , Bezel: Chrome , Χρώμα: Red , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NO / 1NC , Υλικό κεφαλής: Μέταλλο , Αξιολόγηση IP: 65 , Τύπος μονάδας λαμπτήρα: Πλήρης τάση , Τύπος λαμπτήρα: LED , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13 , Αριθμός χειριστών: 1 , Μέγεθος: 22mm , Σύνδεση τερματικού: Πλάκα πίεσης , Τύπος χειριστή: Προφυλαγμένο, στρογγυλό
Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης, 22mm, 1NO / 1NC, Κόκκινο
Τα φωτιζόμενα κουμπιά Dayton είναι κατάλληλα για τον έλεγχο εφαρμογών εκκίνησης ή τερματισμού λειτουργίας σε βιομηχανικό εξοπλισμό, όπως υδραυλικοί ανελκυστήρες και πρέσες. Αυτά τα κουμπιά διαθέτουν στιγμιαία ενέργεια που μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία της συσκευής λειτουργίας (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση) όταν πιέζεται η κεφαλή έκπλυσης και επιστρέφει αμέσως στην αρχική θέση όταν απελευθερωθεί το κουμπί. Έρχονται ενσωματωμένες με μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED που σηματοδοτεί την κατάσταση λειτουργίας του μηχανήματος και επιτρέπει την ορατότητα σε περιβάλλον καπνού ή χαμηλού φωτισμού. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των φωτιζόμενων κουμπιών 22 mm, που διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις λαμπτήρων 24VAC / DC και 120VAC, αντίστοιχα.