HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτες Προρυθμισμένου Χρονοδιακόπτη Μονού Πόλου


Φίλτρα
Ενισχυτές: 8.30 , Συνδεσιμότητα: Σύρματα , Βάθος: 3" , HP @ 120V: 1/6 , Υλικό: Πολυανθρακικό , Αριθμός συμμοριών: 1 , Στυλ: Διακόπτης τοίχου , Τάση: 120/277 , Αξιολόγηση τάσης: 120 / 277 VAC , Μήκος σύρματος: 6" , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG
ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.ΧρώμαΎψοςΧαρακτηριστικάWattsΠλάτοςΔείκτηςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DT2000W
32 ° F έως 104 ° FΆσπρο1.34 "1-Πόλο / 3-Way960 @ 120V, 1200 @ 277V1.78 "LED4.14 "€205.83
B
DT5060I
32 ° F έως 122 ° FΕλεφαντόδοντο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€107.97
C
DT5060W
32 ° F έως 122 ° FΆσπρο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€104.84
D
DT5012W
32 ° F έως 122 ° FΆσπρο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€108.02
E
DT5012I
32 ° F έως 122 ° FΕλεφαντόδοντο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€108.94
F
DT5012LA
32 ° F έως 122 ° FΕλαφρύ Αμύγδαλο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€101.18
G
DT5030LA
32 ° F έως 122 ° FΕλαφρύ Αμύγδαλο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€112.70
H
DT5030W
32 ° F έως 122 ° FΆσπρο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€105.41
I
DT5030I
32 ° F έως 122 ° FΕλεφαντόδοντο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€106.93
J
DT5060LA
32 ° F έως 122 ° FΕλαφρύ Αμύγδαλο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€110.32

Διακόπτες Προρυθμισμένου Χρονοδιακόπτη Μονού Πόλου

Οι διακόπτες αντίστροφης μέτρησης της συσκευής καλωδίωσης Hubbell Bryant είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας μηχανισμό χρονισμού σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν 5 προρυθμισμένα κουμπιά με χρονικές ενδείξεις για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη του διακόπτη και λειτουργία χειροκίνητης παράκαμψης για απενεργοποίηση πριν από την καθορισμένη ώρα. Αυτοί οι διακόπτες είναι ενσωματωμένοι με μια ένδειξη LED που ανάβει όταν επιλέγεται η ώρα και αναβοσβήνει πριν από την καθορισμένη ώρα απενεργοποίησης. Αυτοί οι 1-πολικοί διακόπτες διαθέτουν πολυανθρακική κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση ενώ λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 122 βαθμούς F. Επιλεγμένα μοντέλα (ψηφιακοί διακόπτες χρονοδιακόπτη χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από 2 διαφορετικές θέσεις. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των διακοπτών εξοικονόμησης ενέργειας με μέγιστες ρυθμίσεις χρόνου που κυμαίνονται από 30 λεπτά έως 12 ώρες σε ιβουάρ, ανοιχτό αμύγδαλο και λευκό χρώμα στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;