Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5060LA Διακόπτης χρονοδιακόπτη, μονός πόλος, 8.3A, 120 / 277VAC, Χρόνος καθυστέρησης 60 λεπτών | AF9ANJ 29RW89

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης χρονοδιακόπτη DT5060LA, μονοπολικός, 8.3A, 120/277VAC, Χρόνος καθυστέρησης 60 λεπτών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ANJ Μοντέλο: DT5060LACross Ref: 29RW89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονοδιακόπτης
Ενισχυτές8.30
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
ΣυνδεσιμότηταΣύρματα
Βάθος3"
Διάμετρος BCEΣύρματα
Ύψος2.27 "
HP @ 120V1/6
Εύρος υγρασίας20% σε 90%
ΔείκτηςΗ κόκκινη λυχνία LED
Μήκος3.81 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ60 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ15 λεπτά.
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών1-πόλο
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 122 Deg.F
Θερμοκρασία αποθήκευσης. Εύρος-40 μοίρες F έως 150 Deg. φά
ΣτυλΔιακόπτης τοίχου
Εύρος χρονισμούOFF, 15, 30, 45, 60 λεπτά
Χαρακτηριστικά1-πόλο
Τύπος διακόπτηΗλεκτρονικός
Τάση120/277
Τάση τάσης120 / 277 VAC
Ισχύς1000 / 1400 W
Watts1000 @ 120V, 1400 @ 277V
Πλάτος1.75 "
Μήκος σύρματος6"
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ9107008000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.ΧρώμαΎψοςΧαρακτηριστικάWattsΠλάτοςΔείκτηςΜήκοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT2000W Διακόπτης χρονοδιακόπτη, 120 / 277VAC, Λευκό | AF9ANA 29RW80 DT2000W32 Deg.F έως 104 Deg.FΆσπρο1.34 "1-Πόλο / 3-Way960 @ 120V, 1200 @ 277V1.78 "LED4.14 "€205.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012I Διακόπτης χρονοδιακόπτη, μονός πόλος, 8.3A, 120 / 277VAC, 12 Hour Delay Time Out, Ivory | AF9ANB 29RW81 DT5012I32 Deg.F έως 122 Deg.FΕλεφαντόδοντο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€108.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012LA Διακόπτης χρονοδιακόπτη, μονός πόλος, 8.3A, 120 / 277VAC, Χρόνος καθυστέρησης 12 ωρών | AF9ANC 29RW82 DT5012LA32 Deg.F έως 122 Deg.FΕλαφρύ Αμύγδαλο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€101.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012W Διακόπτης χρονοδιακόπτη, μονός πόλος, 8.3A, 120 / 277VAC, 12 Hour Delay Time Out, White | AF9AND 29RW83 DT5012W32 Deg.F έως 122 Deg.FΆσπρο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€108.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5030I Διακόπτης χρονοδιακόπτη, μονός πόλος, 8.3A, 120 / 277VAC, Time Min Delay Time Out, Ivory | AF30ANE 9RW29 DT5030I32 Deg.F έως 122 Deg.FΕλεφαντόδοντο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€106.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5030LA Διακόπτης χρονοδιακόπτη, μονός πόλος, 8.3A, 120 / 277VAC, Χρόνος καθυστέρησης 30 λεπτών | AF9ANF 29RW85 DT5030LA32 Deg.F έως 122 Deg.FΕλαφρύ Αμύγδαλο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€112.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5030W Διακόπτης χρονοδιακόπτη, μονός πόλος, 8.3A, 120 / 277VAC, Time Min Delay Time Out, White | AF30ANG 9RW29 DT5030W32 Deg.F έως 122 Deg.FΆσπρο2.27 "1-πόλο1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Η κόκκινη λυχνία LED3.81 "€105.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης χρονοδιακόπτη DT5060LA, μονοπολικός, 8.3A, 120/277VAC, Χρόνος καθυστέρησης 60 λεπτών
€110.32 /μονάδα