Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G202 Φωτιζόμενο Push Button 22mm 1no/1nc Κόκκινο | AC4NKX

DAYTON 30G202 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4NKX Μοντέλο: 30G202

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelChrome
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP65
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα24 VAC/DC
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα24 VAC/DC
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΠροφυλαγμένο, στρογγυλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση μονάδας λαμπτήραΤάση λαμπτήραΤιμή
DAYTON 30G206 Illuminated Push Button 22mm 1no/1nc Κόκκινο | AC4NLB 30G206120 VAC120 VAC€73.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G202 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Κόκκινο
€73.11 /μονάδα