Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C Άξονας κωδικοποιητή Npn Ανοιχτή διάμετρος 8mm 360 Ppr | AA3KJG 11M907

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C Άξονας Κωδικοποιητή Npn Ανοιχτή Διάμετρος 8mm 360 Ppr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3KJG Model: E50S8-360-3-N-24-CΣταυρός: 11M907

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€394.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωδικοποιητής, άξονας
Σύνδεση καλωδίουM17 6 Pin QD
Εισαγωγή καλωδίωνΟπίσθιος
Μήκος καλωδίου250mm
Βάθος58.3mm
Διάμετρος50mm
περιβάλλον λειτουργίαςΠαράλληλο
Μέγιστη. RPM5000
ΠαραγωγήΑ, Β, Ζ
Τύπος εξόδουΑνοιχτός συλλέκτης NPN
Τροφοδοσία12-24 VDC
Παλμοί ανά Επανάσταση360
Αδράνεια ρότοραΜέγιστο. 80 g cm2
Shaft Dia.8mm
Τύπος άξοναΕξωτερικό, 15.8 mm
Αρχική ροπήΜέγιστη. 70 gf εκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8543704000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιάμετροςShaft Dia.Τύπος άξοναΑρχική ροπήΤιμή
AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C Άξονας κωδικοποιητή Npn Ανοιχτή διάμετρος 4mm 100 Ppr | AA3KHD 11M880 E30S4-100-3-N-24-C39.2mm30mm4mmΕξωτερικό, 8.2 mmΜέγιστη. 20 gf εκ€320.73
AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Άξονας κωδικοποιητή Npn Ανοιχτή διάμετρος 6mm 100 Ppr | AA3KHK 11M886 E40S6-100-3-N-24-C51mm40mm6mmΕξωτερικό, 15 mmΜέγιστη. 40 gf εκ€345.79
AUTONICS E50S8-60-3-N-24-C Άξονας κωδικοποιητή Npn Ανοιχτή διάμετρος 8mm 60 Ppr | AA3KJC 11M903 E50S8-60-3-N-24-C58.3mm50mm8mmΕξωτερικό, 15.8 mmΜέγιστη. 70 gf εκ€303.49
AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C Άξονας κωδικοποιητή Npn Ανοιχτή διάμετρος 8mm 100 Ppr | AA3KJE 11M905 E50S8-100-3-N-24-C58.3mm50mm8mmΕξωτερικό, 15.8 mmΜέγιστη. 70 gf εκ€377.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C Άξονας Κωδικοποιητή Npn Ανοιχτή Διάμετρος 8mm 360 Ppr
€394.14 /μονάδα