AKRO-MILS 30040 Ράφια Shelfmax


Οι κάδοι ShelfMax της σειράς Akro-Mils 30040 είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση παρόμοιων προϊόντων σε μία περιοχή. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούνται συνήθως σε αποθήκες, μονάδες παραγωγής, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και ντουλάπες αποθήκευσης. Διατίθενται σε μπλε, διαφανές και κόκκινο χρώμα.

Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 5 15 / 16 " , Εσωτερικό μήκος: 9 3 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 2 1 / 2 " , Μήκος: 10 "έως 12" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 20 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 6" , Εξωτερικό μήκος: 11 5 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 4 1 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 16 , Πλάτος: 4 "έως 5"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30040 ΜΠΛΕ
Μπλε€12.64
B
30040SCLAR
Καθαρισμός€16.38
C
30040RED
Red€12.64

30040 Ράφια Shelfmax

Οι κάδοι ShelfMax της σειράς Akro-Mils 30040 είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση παρόμοιων προϊόντων σε μία περιοχή. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούνται συνήθως σε αποθήκες, μονάδες παραγωγής, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και ντουλάπες αποθήκευσης. Διατίθενται σε μπλε, διαφανές και κόκκινο χρώμα.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν τυλιγμένη κορυφογραμμή και ενισχυμένες πλευρικές νευρώσεις για να παρέχουν επιπλέον αντοχή όταν οι κάδοι είναι πλήρως φορτωμένοι.
  • Αυτοί οι κάδοι είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό βιομηχανικής ποιότητας για αντοχή σε λάδια, χημικά και διαλύτες.
  • Μπορούν να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, μεγιστοποιώντας την αποθήκευση σε πολυσύχναστα βιομηχανικά περιβάλλοντα.
  • Αυτοί οι κάδοι 6 ιντσών επιτρέπουν έως και 85 τοις εκατό μεγαλύτερη χωρητικότητα συγκράτησης από τους τυπικούς κάδους ραφιών 4 ιντσών.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 40020 Black Divider: Αυτό το διαχωριστικό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πολλαπλών διαμερισμάτων μέσα σε αυτούς τους κάδους για την χωριστή αποθήκευση αντικειμένων.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε τι χρησιμεύουν οι διαφανείς πλαστικοί κάδοι ράφια;

Οι διάφανοι πλαστικοί κάδοι ραφιών είναι διαφανείς και παρέχουν μεγαλύτερη ορατότητα του περιεχομένου.

Ποιος είναι ο σκοπός της θήκης ετικέτας σε αυτούς τους κάδους;

Αυτοί οι κάδοι διαθέτουν ενσωματωμένο στήριγμα ετικετών που συγκρατεί με ασφάλεια την ετικέτα για να αναγνωρίζει εξαρτήματα και να σαρώνει γραμμικούς κώδικες.

Ποιο είναι το όφελος ενός σχεδίου χοάνης;

Οι κάδοι ShelfMax διαθέτουν σχέδιο μπροστινής χοάνης, που επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν και να έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα, ακόμη και όταν είναι στοιβαγμένα με άλλους κάδους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;