Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30040SCLAR Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 6 Inch Height, Clear | AD3NQN 40K450

AKRO-MILS 30040Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 11-5/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, καθαρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NQN Μοντέλο: 30040SCLARΣταυρός: 40K450
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
€16.38 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 16
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος6 "έως 8"
Μέσα σε ύψος5 15 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος9 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος2 1 / 2 "
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου20 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος11 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος4 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα16
Τόμος0.1 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.1 cu. ft.
Πλάτος4 "έως 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)32.07
Πλάτος πλοίου (cm)13.03
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Κάδος ραφιού AKRO-MILS 30040RED, μήκος 11-5/8 ίντσες, πλάτος 4-1/8 ίντσες, ύψος 6 ίντσες, κόκκινο | AD8GTP 4KEX4 30040REDRed€12.64
AKRO-MILS 30040ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, μπλε | AD8GTR 4KEX6 30040 ΜΠΛΕΜπλε€12.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30040Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 11-5/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, καθαρός
€16.38 /μονάδα