Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G206 Illuminated Push Button 22mm 1no/1nc Κόκκινο | AC4NLB

DAYTON 30G206 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4NLB Μοντέλο: 30G206
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
€73.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelChrome
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP65
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα120 VAC
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα120 VAC
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΠροφυλαγμένο, στρογγυλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση μονάδας λαμπτήραΤάση λαμπτήραΤιμή
DAYTON 30G202 Φωτιζόμενο Push Button 22mm 1no/1nc Κόκκινο | AC4NKX 30G20224 VAC/DC24 VAC/DC€73.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G206 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Κόκκινο
€73.11 /μονάδα